Beli mesin bor baterai di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BULTRAX Bor Baterai
    Mulai

    Rp399.900

    BULTRAX Bor Baterai
    Deskripsi:
    - Extra Baterai + Charger- 26 aksesoris
    atribut:
    • Capacity (mm): 10
  2. MODERN Bor Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp819.900

    MODERN Bor Tanpa Kabel
    atribut:
    • Voltage DC (V): 20
    • Battery: Li-ion 2.0Ah
  3. JLD Cordless Drill with Tool Kit
    Mulai

    Rp259.900

    JLD Cordless Drill with Tool Kit
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 10
    • Maximum Torque (N m): 25
    • No Load Speed (rpm): 0-1750
  4. NRT-PRO Bor Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp239.900

    NRT-PRO Bor Tanpa Kabel
    Deskripsi:
    Kelengkapan Mesin Bor Cordless NRT-PRO DC 320:- Mesin Bor Baterai NRT-PRO- 1 buah baterai- Charger
  5. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  6. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  7. RYU Cordless Drill
    Mulai

    Rp469.900

    RYU Cordless Drill
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): High : 0-1300, Low : 0-350
  8. BOSCH Cordless Impact Drill Combi
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  9. DCA Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp2.099.900

    DCA Cordless Angle Grinder
    atribut:
    • Hole Diameter of Wheel (mm): 16
    • Spindle Thread: M10
    • Maximum Wheel Diameter (mm): 100
  10. Makita Cordless Drill Driver Brushless
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Cordless Drill Driver Brushless
    Deskripsi:
    12V max CXT BL Brushless Cordless 32 N·m (280 in.lbs.) Driver Drill
    atribut:
    • Capacity Steel / Wood (mm): 10 / 28 (3/8\" / 1-1/8\")
    • Chuck Capacity (mm): 0.8 - 10 (1/32 - 3/8\")
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 154x66x217(6-1/16\"x2-5/8\"x8-1/2\")
    • Maximum Lock Torque (N m): 32 (280 in.lbs.)
    • Maximum Torque (N m): 35 / 21 (310 / 190 in.lbs.) (Hard / Soft)
    • Net Weight (kg): 1 - 1.2 (2.3 - 2.6 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 0 - 1,500 / 0 - 450
    • Set Contents: Unit, battery, charger, belt clip, phillips bit
    • Sound Pressure Level (dBA): 72
    • Vibration Level Drilling Into Metal (m/s²): 2.5 or less
  11. DIABLO Circular Saw Blade
    Mulai

    Rp339.900

    DIABLO Circular Saw Blade
    Deskripsi:
    These circular saw blades have a stabilized plate and carbide-tipped teeth for cutting stainless steel without wearing down and dulling blade teeth.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112802
    • Arbor Shape: Round
    • Arbor Size (inch): 5/8
    • Tip Material: Carbide Tipped
  12. RYU Cordless Impact Drill
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Cordless Impact Drill
    atribut:
    • Rasio Impact (IPM): 0 to 3000
    • Chuck Size (inch): 1/2
    • Battery Type: Lithium Ion
    • Battery Voltage (V): 20
    • Chuck Capacity (mm): 12.7
    • Maximum Voltage (V) : 20
    • No Load Speed (rpm): 0-2500
  13. Makita Mesin Bor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp429.900

  14. Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  15. DEWALT Cordless Drill Brushless
    Mulai

    Rp1.399.900

    DEWALT Cordless Drill Brushless
    Deskripsi:
    Dewalt DCD800D2T Brushless Drill Driver Li-Ion 20 Volt sudah ringan dan kompak untuk bekerja di ruang sempit untuk jangka waktu yang lama.Kelengkapan Aksesoris : 1x Charger, 2x Baterai 2.0 Ah, 1x Kotak Alat
  16. RYU Bor Obeng Tanpa Kabel
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    RYU Bor Obeng Tanpa Kabel
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 4.8
    • Reversible: Yes
Daftar Harga mesin bor baterai Terbaru January 2026
Mesin HL Cordless DrillRp269.900
BULTRAX Bor BateraiRp399.900
JLD Baterai Mesin Bor Tanpa KabelRp129.900
MODERN Bor Tanpa KabelRp819.900
JLD Cordless Drill with Tool KitRp259.900
NRT-PRO Bor Tanpa KabelRp239.900
BOSCH Cordless Drill DriverRp1.299.900
BOSCH Mesin BorRp98.900
RYU Cordless DrillRp469.900
KRISBOW Cordless Impact DrillRp879.900

Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)